D931 8.8 ZPL HX BLT
Longueur | 120 mm |
---|---|
Matériau/finition | Acier |
Catégorie de qualité | 8,8 |
Poids | 4.26 |
---|---|
Longueur | 120 mm |
Matériau/finition | Acier |
Catégorie de qualité | 8,8 |
Diamètre de filetage | 22 mm |
Norme | DIN931 |
Surface de filetage | Partiel |
Livraison estimée 5 -20 jours