Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Fixation et montage
Matériaux de fixation
Boulons
Boulons à tête hexagonale filetage métrique
Boulon métrique à tête hexagonale
VIS MET 18X80 BR TH PF CL8 DIN931 931BRUT1880
Boulon métrique à tête hexagonale Spartex TH18X80PF8BR
D931 8.8 HX BLT
Références
spartex :
TH18X80PF8BR
rubix :
V600-8214986
ean :
3660757220723
Résumé technique
Longueur
80
mm
Matériau/finition
Acier
Catégorie de qualité
8,8
Voir toutes les caractéristiques
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : VIS MET 18X80 BR TH PF CL8 DIN931 931BRUT1880
VIS MET 18X80 BR TH PF
Informations techniques
Attributs
Longueur
80
mm
Matériau/finition
Acier
Catégorie de qualité
8,8
Diamètre de filetage
18
mm
Norme
DIN931
Surface de filetage
Partiel
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
105,25
€
HT
/ 25
unités
126,30
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours
Voir les références (7)
Créer un PDF à partir du produit