D931 8.8 HDG HX BLT ISO-M
Longueur | 70 mm |
---|---|
Matériau/finition | Acier |
Catégorie de qualité | 8,8 |
Longueur | 70 mm |
---|---|
Matériau/finition | Acier |
Catégorie de qualité | 8,8 |
Diamètre de filetage | 16 mm |
Norme | DIN931 |
Surface de filetage | Partiel |
Livraison estimée 5 -20 jours