Clip Carossino 25-215

Crampons plaqueurs hauts

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Carossino :25-215
Rubix :0084-0288092
CRAMPON PLAQUEUR H7,5

Documents

Détails articles : CRAMPON PLAQUEUR H7,5


Hauteur de bridage 7,5 mm, crampon en acier à ressort, course de l’excentrique 1,2 mm.

Points forts

4000 N de serrage, bridage ultra-rapide.

Applications

Élément de serrage à excentrique.

Informations techniques


Attributs
116,24 HT
/ unité
139,49 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours