Détails articles : RACCORD A OLIVE LAITON BRUT DROIT M1/4 CO TUBE 8
Ces raccords dits "universels", offrent aux utilisateurs un grand nombre de possibilités de raccordement avec une variété importante de tubes, sans soudure ni réparation.
Ils garantissent une excellente étanchéité et des performances maximales.
Points forts
• Simplicité d'installation et d'utilisation
• Convient aux applications hydrauliques pneumatiques et à pression moyenne
• Compatible avec de nombreux fluides industriels
• Grande gamme de produits: 22 configurations
• Excellente étanchéité due au serrage de l'olive sur le tube
• L'étanchéité métallique garantit une durée de vie maximale
• Laiton haute résistance pour une fiabilité mécanique accrue • grande variété de tubes
• Raccordement de différents types de tuyaux et de tuyaux: métal, polymère, acier, caoutchouc, etc.
• Plusieurs diamètres de tubes peuvent être connectés à l'aide du système d'assemblage de réducteur Parker Legris
• Pas d'insert requis pour les tubes en polyamide rigides et semi-rigides inférieurs à 14 mm
Applications
• Conditionnement
• Fabrication diverse
• Installations de montage de véhicules
• Machines-outils
• Équipement de machines pneumatiques à haute et moyenne pression
• Systèmes de lubrification
• Systèmes de refroidissement
• Robots de soudage
• Convient pour les applications sous vide