Profilés en aluminium - Accessoire Bosch Rexroth 3842529299
COULISSEAU ORIENTABLE AVEC RESSORT
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch Rexroth :3842529299
Rubix :0234-0318088
Documents
Détails articles : COULISSEAU OR.RES.R10 M6 UNIT
Pour jonction sur profilés Bosch Rexroth de rainure 6mm
Coulisseau, orientable, pour une insertion directe sur l'emplacement de montage ; montage particulièrement facile.
Ressort servant d'aide au montage et au positionnement de coulisseaux Bosch Rexroth
Usinage des profilés inutile
Pas: M6
Pour rainure: 10 mm
Matériau: Acier galvanisé
Particularité: ESD
Pour rainure: 10 mm
Matériau: Acier galvanisé
Particularité: ESD
Points forts
Jonction rapide et sûre de profilés Aluminium.
Insertion directe facilité par le ressort.
Applications
Assemblage et manutention, Automobile, Machine-outils, Conditionnement emballage, Semi-conducteurs et électronique, Energie solaire, Imprimerie, Industrie 4.0, Industrie pharmaceutique, Industrie cosmétique, Industrie dispositifs médicaux, Industrie du luxe
Informations techniques
Attributs
| Type | coulisseau orientable avec ressort |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,25 € HT
/ unité
1,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h


