Console, crémaillère et taquet Spartex 959244141475, Type: Console d'appui avec traverse | Longueur: 330 mm
Console d'appui avec traverse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :959244141475
Rubix :U600-8296404
Fabricant :959244141 475
EAN :4043377302281


Résumé technique
| Type | console d'appui avec traverse |
|---|---|
| Norme | HORS NORME |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : EMBASE DE SOL POUR TUBE CARRE INOX A4 330X475
Console d'appui avec traverse A4 475X
Informations techniques
Attributs
| Type | console d'appui avec traverse |
|---|---|
| Norme | HORS NORME |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Longueur | 330 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
633,67 € HT
/ unité
760,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours