Raccord instantané pneumatique Festo QSMT-4-100
Connecteur en T à emboîter
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QSMT-4-100
Rubix :0326-2574102
Fabricant :130782
EAN :4052568025038

Résumé technique
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | 4 mm |
Détails articles : UNION EN T QSMT-4-100
Union en T QSMT-4-100 Taille=Mini, Diamètre nominal=2,4 mm, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=100, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | 4 mm |
| Profil | mini |
| Raccordement 2 | 4 mm |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
482,00 € HT
/ 100 unités
578,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours