Technique de connexion électrique -Accessoire 3M 80227N
Connecteur autodénudant 3M™ Scotchlok™ 316R
Voir les informations techniquesRéférences
3M :80227N
Rubix :0168-6185667
Fabricant :7100166991
EAN :10051128541712
Détails articles : CONNECTEUR IDC SCOTCHLOK
Connectez deux ou trois extrémités de fils en pigtail, isolez la connexion et établissez un joint étanche avec le connecteur autodénudant 3M™ Scotchlok™ 316IR, pour applications d'irrigation. Ce connecteur est recommandé pour une utilisation avec des fils à faible consommation d'énergie et résistants à l'humidité, pour des applications de moins de 32 V. Prenant en charge des calibres de fil de 0,5 mm² à 1,5 mm², il possède un contact en « U » unique qui fournit une connexion électrique rapide et fiable, et qui se ferme simplement sans dénuder ou tordre le fil. La connexion s'effectue directement lorsque l'on enfonce le contact en « U » dans le connecteur. Une fois que le contact en « U » est enfoncé dans le connecteur, il connecte les conducteurs en retirant l'isolant.
Le connecteur autodénudant 3M™ Scotchlok™ 316IR pour applications d'irrigation, dispose d'un contact spécial en « U », pour une connexion électrique rapide, fiable et résistante à l'humidité. Ce connecteur prend en charge des calibres de fil de 0,5 mm² à 1,5 mm² et une tension maximale de 32 V.
Points forts
Applications recommandées de moins de 32 V;Facile et rapide à utiliser : il suffit de fermer le connecteur, sans dénuder ni tordre le fil;Doté d'un contact spécial en « U » qui permet d'établir une connexion électrique rapide et fiable;Prend en charge les calibres de fil de 0,5 mm² à 1,5 mm² en pigtail;Pour jonction ou dérivation;Résistant à l'humidité;Certifié UL et CSA
Applications
Pour les travaux de simple ou double dérivations, de jonctions en bout et en ligne, sur des fils de cuivre rigides ou souples
Informations techniques
Attributs
| Type | connecteurs |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80 470,00 € HT
/ 1 000 sachets
96 564,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
