Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Outillage & Métrologie
Mesure et contrôle
Comparateurs et mesure d'épaisseur
Comparateurs
Comparateur d'épaisseur mécanique
COMPARATEUR DE PRECISION D 58MM COURSE 50MM ROCH MODELE STD
Comparateur d'épaisseur mécanique Tesa Technology 0141760661
Comparateur mécanique de précision
Références
tesa technology :
0141760661
rubix :
0127-0134084
ean :
7630041120639
Résumé technique
Plage de mesure
50
mm
Résolution
0,01
mm
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : COMPARATEUR DE PRECISION D 58MM COURSE 50MM ROCH MODELE STD
Comparateur mécanique. Canon 8 mm. Précision selon DIN 878. Diamètre cadran : 58 mm.
Informations techniques
Attributs
Poids
0.37
Plage de mesure
50
mm
Résolution
0,01
mm
Précision
0,02
mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
348,81
€
HT
/
unité
418,57
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs