Boîte d'assortiment Spartex 855187, Type: Acier zingué | Nombre d'éléments: 1000

Coffret vis TH, rondelles et écrous acier zingué

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :855187
Rubix :C600-8141991
EAN :3660338106484
COFFRET VIS TH RONDELLES +ECROUS ACIER ZINGUE 1000 ELEMENTS

Résumé technique

Documents

Détails articles : COFFRET VIS TH RONDELLES +ECROUS ACIER ZINGUE 1000 ELEMENTS


Composition :
Norme : DIN 933
- 210 vis tête hexagonale filetage total classe 8.8 zingué blanc M 5x20*, 6x30*, 8x40*, 10x50, 12x50, 16x50*
*Egalement ISO 4017
Norme : NF E 25-514
- 395 rondelles plates découpées série moyenne classe A 160HV zingué blanc M 5, 6, 8, 10, 12, 16
Norme : DIN 934
- 395 écrous hexagonaux Classe 8 zingué blanc M 5*, 6*, 8*, 10, 12, 16*
*Egalement ISO 4032

Points forts

Coffret plastique comprenant : 100 chevilles autoforeuses métal + VBA TR 4,5 x 35 - 150 écrous M 6 - 50 écrous M 8 - 150 rondelles Ø 6 mm - 50 rondelles Ø 8 mm - 50 tirefonds 6 x 40 - 50 tirefonds 6 x 50.

Informations techniques


Attributs
Typeacier zingué
Nombre d'éléments1000
136,30 € HT
/ unité
163,56 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h