Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Transmission
Technologie linéaire
Guidages lisses / guidages sur rail
Guidages sur rails profilés
Guidages sur rails profilés - Accessoire / pièce de rechange
CLIP/BLOC VARIOFIX R8R10 UNIT
Guidages sur rails profilés - Accessoire / pièce de rechange Bosch Rexroth 3842184738
CLIP A CRAN D'ARRET N8/N10
Références
bosch rexroth :
3842184738
rubix :
0234-1476515
Résumé technique
Type
Etrier à enclenchement
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : CLIP/BLOC VARIOFIX R8R10 UNIT
Clip à cran d'arrêt pour serrage bloc variofix pour panneaux de garnissage
Dimensions: 20x25x25 mm
Pour rainure: 8 / 10 mm
Matériau: PA
Couleur: Incolore
Points forts
Serrage rapide
Applications
Assemblage et manutention, Automobile, Conditionnement emballage, Energie solaire, Imprimerie, Industrie pharmaceutique, Industrie cosmétique, Industrie dispositifs médicaux, Industrie du luxe
Informations techniques
Attributs
Type
Etrier à enclenchement
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
19,10
€
HT
/ 10
unités
22,92
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours