Clé en croix Facom 77A.TO2, Diamètre: 21 mm | Longueur: 400 mm | Poids: 1.8 kg

Clés en croix écrous de roue

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :77A.TO2
Rubix :0139-5001249
EAN :3148511214510
CLE EN CROIX 17/19/21/CARRE1/2 77A.TO2

Résumé technique

Diamètre21 mm
Longueur400 mm
Largeur400 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE EN CROIX 17/19/21/CARRE1/2 77A.TO2


La gamme Facom 77A regroupe des clés en croix conçues pour le démontage et le serrage des écrous de roue sur véhicules de tourisme, utilitaires et poids lourds. Chaque modèle propose plusieurs tailles combinées sur un même outil, avec un carré conducteur mâle sur certaines versions.

Caractéristiques :
La gamme 77A se compose de cinq références couvrant les tailles courantes d'écrous de roue, des véhicules de tourisme jusqu'aux poids lourds. Les modèles dédiés aux poids lourds (77A.PL1 et 77A.PL2) couvrent les dimensions 24, 27, 30, 32 et 33 mm selon la référence. Les modèles pour véhicules légers et utilitaires (77A.TO, 77A.TOD, 77A.TO2) regroupent les tailles 17, 19, 21, 22 et 23 mm selon la version choisie. Sur les références équipées d'un carré mâle, celui-ci est interchangeable, ce qui facilite le remplacement en cas d'usure.

Spécifications :
- Matière : acier au chrome vanadium.
- Garantie à vie Facom : oui.
- 77A.PL1 : clé en croix poids lourds ; 24 - 27 - 30 - 32 mm ; sans carré mâle.
- 77A.PL2 : clé en croix poids lourds ; 24 - 27 - 33 mm + carré mâle ¾".
- 77A.TO : clé en croix véhicules légers/utilitaires ; 17 - 19 - 23 mm + carré mâle ½".
- 77A.TOD : clé en croix véhicules légers/utilitaires ; 17 - 19 - 22 mm + carré mâle ½".
- 77A.TO2 : clé en croix véhicules légers/utilitaires ; 17 - 19 - 21 mm + carré mâle ½".
- Taille : 400 x 400 mm pour les petits modèles (TO) et 700 x 700 mm pour les grands (PL).

Points forts

- Quatre tailles regroupées sur un seul outil, ce qui réduit les manipulations et le nombre d'outils à embarquer.
- Le carré mâle permet de connecter une douille adaptée pour traiter les fixations de roue hors standard.
- La répartition claire entre références poids lourds et véhicules légers simplifie le choix selon le parc traité.
- La forme en croix assure un appui bi-manuel naturel, limitant l'effort nécessaire lors du desserrage d'écrous bloqués.

Applications

La gamme 77A s'adresse aux interventions de maintenance sur roues dans des environnements variés : ateliers de mécanique automobile, centres de montage pneumatiques, flottes de transport routier ou maintenance de véhicules industriels. Les références PL conviennent aux travaux sur poids lourds, véhicules de chantier et utilitaires lourds, là où les couples de serrage sont élevés et les dimensions d'écrous plus importantes. Les références TO, TOD et TO2 couvrent les besoins courants sur véhicules de tourisme et utilitaires légers, dans des contextes aussi bien saisonniers (changement de pneumatiques) que correctifs. La disponibilité d'un carré mâle sur la plupart des références permet également l'usage avec une rallonge ou une douille, lorsque l'accès à l'écrou est contraint.

Informations techniques


Attributs
Diamètre21 mm
Longueur400 mm
Largeur400 mm
Poids1,8 kg
Carré1/2 ''
67,34 HT
/ unité
80,81 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h