Clé antidéflagrante Roebuck 845997, Ouverture: 20 mm | Longueur: 230 mm | Matière: Aluminium bronze
Clé mixte anti-déflagrante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :845997
Rubix :C600-5184060
EAN :3660338081941

Documents
Détails articles : CLE MIXTE ANTIDEFLAGRANTE D. 20
Norme: DIN 3113
Aluminium bronze.
Fabrication Allemande.
Aluminium bronze.
Fabrication Allemande.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 20 mm |
|---|---|
| Longueur | 230 mm |
| Matière | aluminium bronze |
| Poids | 230 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,21 € HT
/ unité
87,85 € TTC

- Livraison habituellement sous (29) jours
