Douille Facom D.145A, Carré d'entraînement: 1/2' vierkant (attache carré 1/2') '' | Diamètre: 33 mm | Longueur: 85 mm

Clé et douilles pour sondes lambda

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :D.145A
Rubix :0139-5018695
EAN :3148510181974
DOUILLE COURTE SONDE LAMBDA D.145A

Résumé technique

Carré d'entraînement1/2' vierkant (attache carré 1/2') ''
Diamètre33 mm
Longueur85 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DOUILLE COURTE SONDE LAMBDA D.145A


Clé et douilles pour sondes lambda
- Pour le montage et le démontage de sondes lambda.
- Permettent le passage du fil de raccordement.
- Attache carré 1/2".
- Attention : le serrage de la sonde lambda doit correspondre aux valeurs de couple prescrites par le constructeur. Modèle D.145A. Dimensions 33 x 85mm.

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement1/2' vierkant (attache carré 1/2') ''
Diamètre33 mm
Longueur85 mm
Carré12,7 mm
Poids200 g
80,24 € HT
/ unité
96,29 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h