Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 778)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 787)
Déstockage
(1 992)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Usinage
Accessoires de machines-outils
Mandrins et accessoires de tours
Mandrins et plateaux de tour
Clé de mandrin
CLE MANDRIN PRIMA S 2 A 205989
Clé de mandrin Röhm 205989
Clé de serrage de perceuse
Références
röhm :
205989
rubix :
0102-0034106
ean :
4019208056821
Résumé technique
Pour diamètre de mandrin
6
mm
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : CLE MANDRIN PRIMA S 2 A 205989
Clé de mandrin de perceuse avec denture DIN 6349 pour mandrin à clé de perceuse
Informations techniques
Attributs
Poids
0.05
Pour diamètre de mandrin
6
mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
7,40
€
HT
/
unité
8,88
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs
Voir les références (3)