Clé antidéflagrante EGA Master 73336, Ouverture: 36-41 mm | Longueur: 330 mm
Clé antidéflagrante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :73336
Rubix :1304-5514046
Fabricant :73336
EAN :8412783733365

Documents
Détails articles : CLE PLATE 36 - 41 MM ANTIDEFLAGRANTE AL-BRON
CLÉ À FOURCHE 36 - 41 MM ANTIDÉFLAGRANTE Al-Bron
Clé plate non étincelante EGA Master 73336 en bronze d’aluminium, ouverture 36-41 mm et longueur 330 mm. Pour les environnements potentiellement explosifs. ([egamaster.com](https://www.egamaster.com/uploads/media/doc/0001/03/933722e722eed91ffab4369c12f518fca9c99968.pdf))
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 36-41 mm |
|---|---|
| Longueur | 330 mm |
| Taille | 36-41 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,89 € HT
/ unité
227,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
