Clé antidéflagrante EGA Master 73326, Ouverture: 34 mm | Longueur: 200 mm
Clé antidéflagrante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :73326
Rubix :1304-5514056
Fabricant :73326
EAN :8412783733266

Documents
Détails articles : CLE POLYGONALE A FRAPPER 34 MM ANTIDEFLAGRANTE CU-BE
CLÉ POLYGONALE À FRAPPER 34 MM ANTIDÉFLAGRANTE Cu-Be (12 PANS)
Clé polygonale à frapper non étincelante en Cu-Be, ouverture 34 mm. Conçue pour le serrage et le desserrage de gros écrous en milieu à risque.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 34 mm |
|---|---|
| Longueur | 200 mm |
| Poids | 525 g |
| Taille | 34 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
200,77 € HT
/ unité
240,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
