Clé antidéflagrante EGA Master 72799, Longueur: 350 mm
Clé antidéflagrante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :72799
Rubix :1304-5514235
Fabricant :72799
EAN :8412783727999

Documents
Détails articles : MASSETTE 1330 GR. MANCHE EN FIBRE DE VERRE ANTIDEFLAGRANTE
MASSETTE 1330 GR. MANCHE EN FIBRE DE VERRE ANTIDÉFLAGRANTE Cu
Masse en cuivre antichispa EGA Master 72799 avec manche en fibre de verre. Longueur 350 mm, poids 1 350 g.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 350 mm |
|---|---|
| Manche | fibre de verre |
| Poids | 1350 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
233,32 € HT
/ unité
279,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
