Clé antidéflagrante EGA Master 72301, Ouverture: 36,5 mm | Longueur: 200 mm
Clé antidéflagrante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :72301
Rubix :1304-5514570
Fabricant :72301
EAN :8412783723014

Documents
Détails articles : CLE POLYGONALE A FRAPPER 1.7/16' ANTIDEFLAGRANTE CU-BE
CLÉ POLYGONALE À FRAPPER 1.7/16" ANTIDÉFLAGRANTE Cu-Be
Clé à frapper à anneau EGA Master en cuivre béryllium, ouverture 1.7/16 (36,5 mm). Conçue pour les zones à risque d’explosion. ([egamaster.com](https://www.egamaster.com/products/img/pdf/EGA-Master-Safety-tools-RING-SLOGGING-WRENCHES-CU-BE-72642-F.pdf))
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 36,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 200 mm |
| Poids | 507,6 g |
| Taille | 1.7/16 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
256,96 € HT
/ unité
308,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
