Clé antidéflagrante EGA Master 71742, Ouverture: 50 mm | Longueur: 1300 mm
Clé antidéflagrante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :71742
Rubix :1304-5515064
Fabricant :71742
EAN :8412783717426

Documents
Détails articles : CLE POLYGONALE CONTRE-COUDEE POUR STRUCTURE METALLIQUE 50 MM
CLÉ POLYGONALE CONTRE-COUDÉE POUR STRUCTURE MÉTALLIQUE 50 MM ANTIDÉFLAGRANTE Al-Bron
Clé antichispa en alliage aluminium-bronze pour structures métalliques. Ouverture 50 mm, longueur 1300 mm.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 1300 mm |
| Manche | manche allongé |
| Taille | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
731,10 € HT
/ unité
877,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
