Clé antidéflagrante EGA Master 71433, Ouverture: 48 mm | Longueur: 400 mm
Clé antidéflagrante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :71433
Rubix :1304-5515315
Fabricant :71433
EAN :8412783714333

Documents
Détails articles : CLE LONGUE POUR VALVES 8-15'' ANTIDEFLAGRANTE CU-BE
CLÉ LONGUE POUR VALVES 8" - 15" ANTIDÉFLAGRANTE Cu-Be
Clé à soupape longue antichispa en cuivre-béryllium, conçue pour la manutention de vannes en zone à risque. Format 8 à 15 pouces.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 48 mm |
|---|---|
| Longueur | 400 mm |
| Poids | 900 g |
| Taille | 8-15 pouces |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
389,78 € HT
/ unité
467,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
