Clé antidéflagrante EGA Master 71272, Ouverture: 1/2 mm | Longueur: 250 mm
Clé antidéflagrante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :71272
Rubix :1304-5515474
Fabricant :71272
EAN :8412783712728

Documents
Détails articles : CLE A CLIQUET REVERSIBLE 1/2' ANTIDEFLAGRANTE AL-BRON
CLÉ À CLIQUET RÉVERSIBLE 1/2" ANTIDÉFLAGRANTE Al-Bron
Carraca réversible non étincelante en aluminium bronze, format 1/2 et longueur 250 mm. ([egamaster.com](https://www.egamaster.com/products/img/pdf/EGA-Master-Safety-tools-SOCKETS-1-2-AND-ACCESSORIES-NONSPARKING-70319-F.pdf))
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 1/2 mm |
|---|---|
| Longueur | 250 mm |
| Poids | 600 g |
| Taille | 1/2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
405,01 € HT
/ unité
486,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
