Clé antidéflagrante EGA Master 70579, Ouverture: 32 mm
Clé antidéflagrante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :70579
Rubix :1304-5516154
Fabricant :70579
EAN :8412783705799

Documents
Détails articles : CLE PLATE 30 - 32 MM ANTIDEFLAGRANTE AL-BRON
CLÉ À FOURCHE 30 - 32 MM ANTIDÉFLAGRANTE Al-Bron
Clé plate antidéflagrante en bronze aluminium, ouverture 30-32 mm. Conçue pour les interventions en atmosphères à risque d’explosion.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 32 mm |
|---|---|
| Poids | 750 g |
| Taille | 30-32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,38 € HT
/ unité
148,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
