Clé antidéflagrante EGA Master 70576, Ouverture: 27 mm | Longueur: 230 mm
Clé antidéflagrante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :70576
Rubix :1304-5516157
Fabricant :70576
EAN :8412783705768

Documents
Détails articles : CLE PLATE 24 - 27 MM ANTIDEFLAGRANTE AL-BRON
CLÉ À FOURCHE 24 - 27 MM ANTIDÉFLAGRANTE Al-Bron
Clé à fourche antidéflagrante EGA Master en Al-Bron, ouverture 24-27 mm, pour le serrage en environnements explosifs.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 27 mm |
|---|---|
| Longueur | 230 mm |
| Poids | 550 g |
| Taille | 24-27 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,49 € HT
/ unité
103,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
