Clé antidéflagrante EGA Master 70375, Ouverture: 1/2' mm | Longueur: 250 mm
Clé antidéflagrante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :70375
Rubix :1304-5516333
Fabricant :70375
EAN :8412783703757

Documents
Détails articles : CLE A CLIQUET REVERSIBLE 1/2' ANTIDEFLAGRANTE CU-BE
CLÉ À CLIQUET REVERSIBLE 1/2" ANTIDÉFLAGRANTE Cu-Be
Cliquet réversible non étincelant en cuivre béryllium, carré 1/2" et longueur 250 mm. Conçu pour les environnements potentiellement explosifs.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 1/2' mm |
|---|---|
| Longueur | 250 mm |
| Manche | cliquet réversible |
| Poids | 600 g |
| Taille | 1/2' |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
595,04 € HT
/ unité
714,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
