Clé antidéflagrante EGA Master 70120, Ouverture: 43 mm | Longueur: 375 mm
Clé antidéflagrante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :70120
Rubix :1304-5516559
Fabricant :70120
EAN :8412783701203

Documents
Détails articles : CLE A MOLETTE 15' ANTIDEFLAGRANTE CU-BE
CLÉ À MOLETTE 15" ANTIDÉFLAGRANTE Cu-Be
Clé à molette légère antichispa en cuivre béryllium. Ouverture 43 mm et longueur 375 mm, conçue pour les environnements à risque d'explosion.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 43 mm |
|---|---|
| Longueur | 375 mm |
| Poids | 1250 g |
| Taille | 15' |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
556,30 € HT
/ unité
667,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
