Clé antidéflagrante EGA Master 70776, Ouverture: 50,8 mm | Longueur: 420 mm
Clé antidéflagrante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :70776
Rubix :1304-5515961
Fabricant :70776
EAN :8412783707762

Documents
Détails articles : CLE MIXTE 2' ANTIDEFLAGRANTE AL-BRON
CLÉ MIXTE 2" ANTIDÉFLAGRANTE Al-Bron
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 50,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 420 mm |
| Poids | 1700 g |
| Taille | 2 pouces |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
365,41 € HT
/ unité
438,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
