Clé antidéflagrante EGA Master 70178, Ouverture: 14 mm | Longueur: 165 mm
Clé antidéflagrante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :70178
Rubix :1304-5516506
Fabricant :70178
EAN :8412783701784

Documents
Détails articles : CLE MIXTE 14 MM ANTIDEFLAGRANTE CU-BE
EGA Master Non-Sparking Tools are the best alternative for non-sparking application purposes in potentially explosive environments
CLÉ MIXTE 14 MM ANTIDÉFLAGRANTE Cu-Be
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 14 mm |
|---|---|
| Longueur | 165 mm |
| Taille | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,76 € HT
/ unité
99,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
