Clé antidéflagrante EGA Master 70710, Ouverture: 36 mm | Longueur: 950 mm
Clé antidéflagrante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :70710
Rubix :1304-5516025
Fabricant :70710
EAN :8412783707106

Documents
Détails articles : CLE MIXTE 36 MM ANTIDEFLAGRANTE AL-BRON
CLÉ MIXTE 36 MM ANTIDÉFLAGRANTE Al-Bron
Clé mixte antidéflagrante EGA Master en aluminium bronze, ouverture 36 mm, conçue pour le serrage en environnements explosifs.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 36 mm |
|---|---|
| Longueur | 950 mm |
| Taille | 36 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
200,77 € HT
/ unité
240,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
