Clé antidéflagrante EGA Master 71453, Ouverture: 28 mm | Longueur: 250 mm
Clé antidéflagrante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :71453
Rubix :1304-5515302
Fabricant :71453
EAN :8412783714531

Documents
Détails articles : CLE A MOLETTE 10' ANTIDEFLAGRANTE AL-BRON
CLÉ À MOLETTE 10" ANTIDÉFLAGRANTE Al-Bron
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 28 mm |
|---|---|
| Longueur | 250 mm |
| Poids | 550 g |
| Taille | 10' |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
226,63 € HT
/ unité
271,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
