Clé antidéflagrante EGA Master 71797, Ouverture: 49,2 mm | Longueur: 245 mm
Clé antidéflagrante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :71797
Rubix :1304-5509063
Fabricant :71797
EAN :8412783717976

Documents
Détails articles : CLE POLYGONALE A FRAPPER 1-15/16' ANTIDEFLAGRANTE AL-BRON
CLÉ POLYGONALE À FRAPPER 1.15/16" ANTIDÉFLAGRANTE Al-Bron
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 49,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 245 mm |
| Poids | 1200 g |
| Taille | 1.15/16' |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
285,95 € HT
/ unité
343,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
