Clé antidéflagrante EGA Master 72124, Ouverture: 38,1 mm | Longueur: 225 mm
Clé antidéflagrante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :72124
Rubix :1304-5514720
Fabricant :72124
EAN :8412783721249

Documents
Détails articles : CLE POLYGONALE A FRAPPER 1.1/2' ANTIDEFLAGRANTE CU-BE
CLÉ POLYGONALE À FRAPPER 1.1/2" ANTIDÉFLAGRANTE Cu-Be
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 38,1 mm |
|---|---|
| Longueur | 225 mm |
| Poids | 783,96 g |
| Taille | 1 1/2 po |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
277,76 € HT
/ unité
333,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
