Clé antidéflagrante EGA Master 71112, Ouverture: 27 mm | Longueur: 180 mm
Clé antidéflagrante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :71112
Rubix :1304-5515629
Fabricant :71112
EAN :8412783711127

Documents
Détails articles : CLE POLYGONALE A FRAPPER 1.1/16' ANTIDEFLAGRANTE CU-BE
CLÉ POLYGONALE À FRAPPER 1.1/16" ANTIDÉFLAGRANTE Cu-Be
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 27 mm |
|---|---|
| Longueur | 180 mm |
| Poids | 300 g |
| Taille | 1.1/16' |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,95 € HT
/ unité
200,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
