Clé antidéflagrante EGA Master 70733, Ouverture: 11/16' mm | Longueur: 195 mm
Clé antidéflagrante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :70733
Rubix :1304-5516003
Fabricant :70733
EAN :8412783707335

Documents
Détails articles : CLE MIXTE 11/16' ANTIDEFLAGRANTE CU-BE
CLÉ MIXTE 11/16" ANTIDÉFLAGRANTE Cu-Be
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 11/16' mm |
|---|---|
| Longueur | 195 mm |
| Poids | 140 g |
| Taille | 11/16' |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,15 € HT
/ unité
141,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
