Clé antidéflagrante EGA Master 70739, Ouverture: 27 mm | Longueur: 280 mm
Clé antidéflagrante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :70739
Rubix :1304-5515997
Fabricant :70739
EAN :8412783707397

Documents
Détails articles : CLE MIXTE 1.1/16' ANTIDEFLAGRANTE CU-BE
CLÉ MIXTE 1.1/16" ANTIDÉFLAGRANTE Cu-Be
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 27 mm |
|---|---|
| Longueur | 280 mm |
| Poids | 460 g |
| Taille | 1.1/16' |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,96 € HT
/ unité
227,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
