Clé antidéflagrante EGA Master 35751, Ouverture: 30 mm | Longueur: 250 mm
Clé antidéflagrante
Voir les informations techniquesRéférences
EGA Master :35751
Rubix :1304-5512871
Fabricant :35751
EAN :8412783357516

Détails articles : CLE A MOLETTE LEGERE 10' ANTIDEFLAGRANTE AL-BRON
CLÉ À MOLETTE LÉGÈRE 10" ANTIDÉFLAGRANTE Al-Bron
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 30 mm |
|---|---|
| Longueur | 250 mm |
| Poids | 460 g |
| Taille | 10 pouces |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
186,48 € HT
/ unité
223,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
