Clé antidéflagrante EGA Master 70289, Ouverture: 41 mm | Longueur: 225 mm
Clé antidéflagrante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :70289
Rubix :1304-5516410
Fabricant :70289
EAN :8412783702897

Documents
Détails articles : CLE A FOURCHE A FRAPPER 41 MM ANTIDEFLAGRANTE CU-BE
CLÉ À FOURCHE À FRAPPER 41 MM ANTIDÉFLAGRANTE Cu-Be
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 41 mm |
|---|---|
| Longueur | 225 mm |
| Poids | 900 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
321,98 € HT
/ unité
386,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
