Clé mâle en T Gedore DTT 42 4, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 180 mm | Finition: Chromé

Clé à douille push-pin t-grip - DTT 42

Voir les informations techniques

Références

Gedore :DTT 42 4
Rubix :8965-5441234
Fabricant :1669559
EAN :4010886836163
CLE MALE COUDEE 4 MM POIGNEE T, DTT 42 4

Résumé technique

Empreintehex / allen
Taille empreinte4 mm
Longueur180 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CLE MALE COUDEE 4 MM POIGNEE T, DTT 42 4


La clé en T DTT 42 de Gedore est conçue pour le serrage et le desserrage de vis à six pans creux. Son manche transversal fixe et ses trois extrémités hexagonales de même dimension permettent de s'adapter à différentes configurations d'accès.

Caractéristiques :
Cette clé mâle à six pans est équipée d'un manche transversal fixe formant une poignée en T. Cette configuration favorise une prise en main stable lors des opérations de vissage et de dévissage. La tige ronde comporte trois extrémités hexagonales de même dimension, ce qui permet de s'adapter à l'espace disponible autour de la fixation.

Fabriqué en acier au chrome-vanadium 58CrV4C, l'outil présente une grande résistance aux manipulations répétées. Il bénéficie d'une finition chromée sur l'ensemble de sa surface, ce qui limite les effets de la corrosion. 

Spécifications :
• Type : clé mâle en T à six pans creux
• Poignée : traversante fixe
• Forme de tige : ronde
• Matériau : acier au chrome-vanadium 58CrV4C
• Finition : chromée
• Nombre d'embouts hexagonaux : 3
• Données par référence :
◦ DTT 42 3 : ouverture 3 mm, longueur 150 × 75 mm, poids 0,042 kg
◦ DTT 42 4 : ouverture 4 mm, longueur 180 × 90 mm, poids 0,064 kg
◦ DTT 42 5 : ouverture 5 mm, longueur 180 × 90 mm, poids 0,092 kg
◦ DTT 42 6 : ouverture 6 mm, longueur 210 × 105 mm, poids 0,134 kg
◦ DTT 42 8 : ouverture 8 mm, longueur 250 × 125 mm, poids 0,224 kg
◦ DTT 42 10 : ouverture 10 mm, longueur 300 × 150 mm, poids 0,418 kg

Points forts

• Trois extrémités hexagonales identiques pour s'adapter à différentes contraintes d'accès
• Poignée en T fixe facilitant l'application de l'effort de serrage
• Tige longue permettant d'atteindre des vis situées en profondeur
• Construction en acier au chrome-vanadium adaptée aux usages répétés
• Surface chromée limitant la corrosion

Applications

Cette clé mâle en T convient aux opérations de montage et de démontage utilisant des vis à six pans creux. Elle trouve sa place dans les ateliers mécaniques, les services de maintenance industrielle, les opérations de réparation d'équipements ainsi que les travaux de montage de machines et d'installations techniques. La configuration en T permet d'intervenir sur des fixations encastrées ou situées dans des zones d'accès limitées, tout en conservant une prise en main stable.

Informations techniques


Attributs
Empreintehex / allen
Taille empreinte4 mm
Longueur180 mm
Finitionchromé
33,51 HT
/ unité
40,21 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours