Clavier à code mécanique Lokod 28106J


Clavier mécanique Jokey 1000

Références
lokod :28106J
rubix :T460-5261239
ean :3700170800079
BOITIER A CODE JOKEY 1000 GARNITURE INT + 2 ROSACES
Résumé technique
TypeContrôle d’accès à code mécanique d’appoint
Matière du corpsAcier
Finitionnickel satiné
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BOITIER A CODE JOKEY 1000 GARNITURE INT + 2 ROSACES


Décondamnation de la porte au moyen d'un code. Usage intérieur. Réversible. Sortie toujours libre.Fréquence de passage : maximum 40/jour. Équipée de la fonction libre passage. Pour portes d'épaisseur 35 à 55 mm. Dimensions du boîtier : H 177 x L 48 mm. Axe à 50 mm. Finition : chromé satiné. Manoeuvre par béquille.

Informations techniques


Attributs
Poids2.2
TypeContrôle d’accès à code mécanique d’appoint
Matière du corpsAcier
Finitionnickel satiné
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
462,17 HT
/ unité
554,60 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours