Les chaussures antistatiques et les chaussures ESD (ElectroStatic Discharge, ou décharge électrostatique) sont conçues pour protéger contre les risques électrostatiques, mais elles ont des applications et des spécifications différentes. En simplifiant, une chaussure antistatique n'est pas forcément ESD... mais l'inverse est vraie !
Qu'est-ce qu'une chaussure antistatique ?
Les chaussures antistatiques sont conçues pour réduire l'accumulation d'électricité statique dans le corps humain, en dissipant les charges statiques de manière contrôlée à travers la semelle.
Elles sont particulièrement utiles dans des environnements où la présence d'électricité statique pourrait provoquer des décharges électrostatiques qui endommageraient des équipements électroniques sensibles ou déclencheraient des étincelles pouvant provoquer des explosions dans des environnements inflammables. La norme EN ISO 20345 définit les exigences des chaussures antistatiques, stipulant que leur résistance électrique doit être comprise entre 0,1 MΩ et 1000 MΩ. Ces chaussures ont le symbole A.
Ces chaussures sont généralement utilisées dans des secteurs tels que l'industrie chimique, les environnements explosifs, et les zones où des composants électroniques sont manipulés.
Chaussures ESD : pour les environnements très sensibles
Les chaussures ESD vont plus loin en assurant une dissipation plus rapide et plus contrôlée des charges électrostatiques.
Selon la norme EN 61340-5-1, une chaussure ESD doit avoir une résistance électrique inférieure à 35 MΩ. Ces chaussures sont cruciales dans des environnements hautement sensibles à l'électricité statique, tels que les salles blanches, les industries électroniques et les laboratoires. Les chaussures ESD sont conçues pour protéger les composants électroniques sensibles des décharges électrostatiques, qui peuvent endommager ou détruire ces composants. Elles doivent être testées régulièrement pour s'assurer qu'elles maintiennent leur efficacité dans différentes conditions climatiques, car des facteurs comme l'humidité et la température peuvent influencer leur performance.
À savoir
il suffit de 5 volts pour endommager les lecteurs ultra-sensibles de disques durs pendant leur fabrication !
Quelles différences entre les chaussures antistatiques et ESD ?
La principale différence réside dans les niveaux de résistance électrique et les applications spécifiques.
Les chaussures antistatiques offrent une protection de base contre l'accumulation de charges statiques et conviennent à des environnements où les risques d'explosion ou de dommages aux équipements sont modérés. En revanche, les chaussures ESD offrent une protection avancée, indispensable dans des environnements où même une petite décharge peut causer des dommages importants à des composants électroniques sensibles. Ainsi, le choix entre des chaussures antistatiques et des chaussures ESD dépend de la sensibilité de l'environnement de travail aux décharges électrostatiques.