Chaussures de sécurité mixtes GISS Blue 840140


Chaussure KISHKA S3 SRC

Références
giss blue :840140
rubix :C600-6077405
ean :3660338056888
CHAUSSURE KISHKA S3 P46 BASSE CUIR NOIR
Résumé technique
EU Pointure46
TigeBasse
CouleurNoir
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHAUSSURE KISHKA S3 P46 BASSE CUIR NOIR


NORME EN ISO20345 : 2004 S3 SRC.
Tige en cuir fleur grainé hydrofuge. Languette matelassée. Semelle en PU bi-densité résistant aux huiles et aux hydrocarbures.
AVANTAGES : haut de tige matelassé, assure confort et protection du tendon d'Achille.
Applications : modèle polyvalent intérieurs-extérieurs, industries traditionnelles.

Embout de sécurité et semelle antiperforation non métallique. Léger et amagnétique.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure46
TigeBasse
CouleurNoir
Matière principaleCuir
MatièreCuir fleur
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 48,80
33,21 HT
/ paire
39,85 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs