Chaussures de sécurité mixtes S.24 5392-47


Chaussure hommes/mixte indoor DADDY S3

Références
s.24 :5392-47
rubix :1349-6094844
ean :3660521954410
CHAUSSURE DADDY S3 P47 LIGNE RACER
Résumé technique
EU Pointure47
TigeBasse
CouleurNoir
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHAUSSURE DADDY S3 P47 LIGNE RACER


Ligne Racer. Tous les modèles "Racer" passent avec élégance du bureau au chantier et inversement, en toute sécurité et dans le plus grand confort. Ils incluent les niveaux de sécurité règlementaires avec – par exemple - les embouts acier ou composites et les semelles antiperforation composites ou inox.

Points forts

Tige cuir pleine fleur noir. Doublure cuir. Embout composite STC. Semelle anti-perforation composite SMS+. Semelle extérieure polyuréthane. Semelle intérieure FEELING.

Applications

Second œuvre. Maintenance / Industrie légère. Logistique / Manutention / Transport.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure47
TigeBasse
CouleurNoir
Matière principaleCuir
Type de semellesPolyuréthane
MatièreCuir pleine fleur
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 94,36
9,53 HT
/ paire
11,44 TTC
  • Epuisé