Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 778)
Transmission
(62 937)
Pneumatique et fluiditique
(30 787)
Déstockage
(1 992)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Fixation et montage
Quincaillerie de bâtiment
Porte, portail
Charnieres paumelles pentures portail
Penture et gond
CHARNIERE ESM 37-1861-50-50-5
Penture et gond Emile Maurin 37-1861-50-50-5
Charnière matricée
Références
emile maurin :
37-1861-50-50-5
rubix :
0094-0718949
Résumé technique
Type
Nœud à plat
Longueur
50
mm
Matériau/finition
Acier
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : CHARNIERE ESM 37-1861-50-50-5
Charnière matricée Aluminium 6060 T5 brut ou acier brut ou inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304). Broche rivetée en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).
Informations techniques
Attributs
Type
Nœud à plat
Longueur
50
mm
Matériau/finition
Acier
Diamètre
6
mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
61,47
€
HT
/
unité
73,76
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours