Roulette de transport Tente 95498600, Capacité de charge: 3600 kg | Diamètre de roue: 250 mm
Chariots industriels très lourds en intralogistique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tente :95498600
Rubix :0185-7334782
Fabricant :95498600
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOTANTE DIAM 250 CHARGE DYNAMIQUE 4KM/H - 4320KG
Roulette pivotante jumelée mécano- soudée forte épaisseur et roue polyuréthane Ø300, charge dynamique 4km/h - 4800Kg
Points forts
Roulette jumelée facilitant le passage des rails.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 3600 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 649,48 € HT
/ 4 unités
6 779,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours

