Chariot à main Spartex 865671


Chariot STAR METAL

Références
spartex :865671
rubix :C600-7152883
ean :3660338199134

Détails articles : CHARIOT DOSSIER RABATTABLE 150KG METAL


Facile à transporter et à ranger grâce au dossier rabattable.
Fabrication en acier laqué coloris blanc cassé (2 couches de peinture).
Plateau renforcé recouvert d'un tapis antidérapant et munis de pare-chocs en caoutchouc bleu.
Mécanisme anti pincement à la base du dossier pour protéger les doigts et le mécanisme de pliage.
Dossier à hauteur ergonomique, 4 roulettes très résistantes à structure en nylon à bandage caoutchouc non tachant épaisseur 30mm, 2 roulettes arrière pivotantes, 2 roulettes avant fixes.
Ces roulettes permettent un déplacement totalement silencieux avec une faible résistance au démarrage.
Livré monté sauf le modèle 500kg

Points forts

Une qualité irréprochable
Roulettes silencieuses.
Mécanisme anti pincement

Informations techniques


Attributs
Poids12
Dimensions740x480 mm
Nombre de galets4
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,26 HT
/ unité
179,11 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs