Chaîne de convoyage Movex - AD SSE8811TABK750HB
Chaîne de convoyeur inox - 8811 TAB Flat Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :SSE8811TABK750HB
Rubix :J413-1536786
Fabricant :P10140107




Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 8811 tab flat top |
Détails articles : CH. INOX TRAITE 1.4589 SSE 8811 TAB K750 HB 3048M AU METRE
La chaîne 8811R TAB Flat Top combine robustesse et guidage grâce à ses ergots latéraux. Elle est particulièrement adaptée aux convoyeurs complexes.
SSE 8811 TAB K750 HB
Points forts
Ergots TAB pour guidage en courbe
Robustesse renforcée
Adaptée aux applications complexes
Bonne tenue à l’usure
Applications
Convoyage avec guidage latéral et passage en courbe dans des environnements exigeants.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 8811 tab flat top |
| Matière | sse - acier inoxydable ferritique 1.4589 ayant subi un traitement spécial |
| Poids | 5,45 kg |
| Type | chaîne de convoyeur inox side flex tab |
| Largeur intérieure | 190,5 mm |
| Longueur de chaîne | 3,048 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
572,79 € HT
/ 3,05 mètres
687,35 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence