Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 778)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 787)
Déstockage
(1 992)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Fixation et montage
Quincaillerie de bâtiment
Porte, portail
Charnieres paumelles pentures portail
Penture et gond
CHARNIERE ACIER INOX L. 40 NOIR CH-5
Penture et gond Elesa 425512
CFM.
Références
elesa :
425512
rubix :
2401-5390805
ean :
4045525462779
Résumé technique
Type
CFM.
Longueur
40
mm
Matériau/finition
Autres
Voir toutes les caractéristiques
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : CHARNIERE ACIER INOX L. 40 NOIR CH-5
Charnières
Informations techniques
Attributs
Type
CFM.
Longueur
40
mm
Matériau/finition
Autres
Diamètre
5
mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
160,40
€
HT
/ 20
unités
192,48
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours
Créer un PDF à partir du produit