Centreur à bille 3D GISS Cutline 847239
Centreur à bille 3D à voyant lumineux et signal acoustique
Voir les informations techniquesRéférences
GISS Cutline :847239
Rubix :G600-0349389
EAN :3660338086021




Résumé technique
| Diamètre queue | 20 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 106 mm |
| Diamètre de bille | 10 mm |
Détails articles : CENTREUR A BILLE 3D - D.20 VOYANT LUMIN.ET SIGNAL ACOUST.
Le montage de la bille sur ressort évite le dommage de l’outil en cas de manœuvre brutale.
Déclenchement du voyant lumineux lors du contact de la bille avec la pièce à usiner.
Pour aligner les surfaces et les arêtes de pièces à usiner. Témoin de contact à led + signal acoustique.
Déclenchement du voyant lumineux lors du contact de la bille avec la pièce à usiner.
Pour aligner les surfaces et les arêtes de pièces à usiner. Témoin de contact à led + signal acoustique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 20 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 106 mm |
| Diamètre de bille | 10 mm |
| Tension | 12 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
471,76 € HT
/ unité
566,11 € TTC

- Livraison habituellement sous (11) jours