Safety Integrity Level : guide normes SIL CEI 61508 / 61511

SIL : comprendre les niveaux d'intégrité de sécurité et les normes CEI 61508 et CEI 61511

Dans l'industrie de process, la fiabilité d'une fonction de sécurité ne se décrète pas, elle se mesure. Le SIL safety integrity level traduit le niveau de confiance que l'on peut accorder à un Système Instrumenté de Sécurité pour réagir correctement lorsque l'installation le sollicite. Cette page d'expert vous guide à travers les fondamentaux du niveau d'intégrité de sécurité SIL, les exigences des normes CEI 61508 et CEI 61511, ainsi que les critères techniques pour sélectionner les appareils adaptés avec votre niveau SIL cible.

Besoin d'un expert pour votre projet fluides ?

Nos spécialistes robinetterie analysent vos conditions de service et vous orientent vers la solution la plus adaptée.

1 Définition

Le niveau d'intégrité de sécurité SIL en synthèse

Vannes automatisées et instrumentation de mesure dans une boucle de sécurité instrumentée d'une installation industrielle de process

Le niveau SIL, ou Safety Integrity Level, traduit le niveau de confiance que l'utilisateur peut avoir dans une fonction de sécurité et sa capacité à réagir correctement lorsque l'installation ou l'équipement le nécessite. Il quantifie la performance d'un Système Instrumenté de Sécurité complet, et non d'un composant isolé.

  • Échelle : quatre niveaux, de SIL 1 (réduction de risque la plus faible) à SIL 4 (réduction la plus stricte)
  • Périmètre : capteurs, unité logique et actionneurs forment une chaîne unique
  • Indicateurs : PFD pour faible sollicitation, PFH pour forte sollicitation
  • Référentiels : les normes SIL CEI 61508 et CEI 61511 structurent la démarche
10 000x
de réduction de risque entre SIL 1 et SIL 4 Plus le niveau SIL est élevé, plus la réduction du risque est importante. Un SIL 4 vise une réduction de risque cible comprise entre 10 000 et 100 000, contre 10 à 100 pour un SIL 1.
Un Système Instrumenté de Sécurité n'est jamais plus fiable que le plus faible de ses maillons. Le calcul du SIL global est celui d'une chaîne complète, du capteur à la vanne automatisée.
2 Référentiels

Les normes SIL : CEI 61508 et CEI 61511

La classification SIL repose sur deux normes internationales complémentaires. La première fixe le cadre générique applicable à tous les systèmes électriques, électroniques et électroniques programmables relatifs à la sécurité. La seconde décline ces exigences pour l'industrie des procédés.

CEI 61508 : la norme de base

Intitulée "Sécurité fonctionnelle des systèmes électriques, électroniques et électroniques programmables", la CEI 61508 décrit l'évaluation des risques et les mesures de conception des fonctions de sécurité correspondantes. Elle contient également les exigences pour les composants individuels du circuit de sécurité : capteurs de pression, de température, de niveau, unité d'évaluation et de sortie, ainsi que les vannes automatisées.

CEI 61511 : pour l'industrie des procédés

Intitulée "Sécurité fonctionnelle - systèmes de sécurité pour l'industrie des process", la CEI 61511 s'applique particulièrement à l'automatisation de process. L'accent est mis sur les applications à faible demande avec des exigences plus faibles, qui constituent la règle dans la pratique. Elle contient, entre autres, les critères de sélection des capteurs et actionneurs, par exemple en termes de fiabilité opérationnelle.

📋 Focus norme : qui fait quoi ?

Les fabricants évaluent leurs appareils dans le cadre d'une appréciation conforme à la norme. Les exploitants des installations définissent le niveau d'intégrité de sécurité dans le cadre d'une évaluation des risques pour la fonction de sécurité concernée. Selon ce constat, les appareils adaptés sont choisis et réunis dans un système.

Exemple terrain : un exploitant chimique identifie qu'une fuite sur un réacteur sous pression doit être traitée par une fonction instrumentée de SIL 2. Il sélectionne alors un transmetteur de pression, un automate de sécurité et un ensemble vanne motorisée tous certifiés pour atteindre, dans leur architecture combinée, la PFD requise.

Apports de la CEI 61508

  • - Cadre générique applicable à tous secteurs
  • - Exigences détaillées sur les composants
  • - Cycle de vie complet de la sécurité
  • - Base de certification des produits

Spécificités de la CEI 61511

  • - Dédiée à l'industrie de transformation
  • - Centrée sur le mode à faible sollicitation
  • - Critères de sélection capteurs et actionneurs
  • - Cadre d'évaluation pour l'exploitant
3 Échelle

L'échelle des niveaux SIL : PFD, PFH et réduction de risque

Le niveau SIL d'un système se mesure par deux indicateurs probabilistes. Le choix entre les deux dépend de la fréquence de sollicitation du Système Instrumenté de Sécurité. Le tableau suivant reprend les seuils officiels associés à chaque niveau d'intégrité de sécurité SIL.

Mode à faible sollicitation ou forte sollicitation ?
En mode à faible sollicitation, la fréquence de demande sur le système n'est pas supérieure à une fois par an, et pas supérieure à deux fois la fréquence des tests périodiques. Au-delà, on parle de mode à forte sollicitation ou continu, mesuré par la probabilité de défaillance dangereuse par heure.

Tableau de référence des niveaux SIL

Niveau SILPFD - mode faible sollicitationPFH - mode forte sollicitationRéduction de risque cible
SIL 410-5 ≤ PFD < 10-410-9 ≤ PFH < 10-810 000 ≤ RR < 100 000
SIL 310-4 ≤ PFD < 10-310-8 ≤ PFH < 10-71 000 ≤ RR < 10 000
SIL 210-3 ≤ PFD < 10-210-7 ≤ PFH < 10-6100 ≤ RR < 1 000
SIL 110-2 ≤ PFD < 10-110-6 ≤ PFH < 10-510 ≤ RR < 100

PFD : probabilité moyenne de défaillance à la sollicitation (average Probability of Failure on Demand). PFH : probabilité de défaillance dangereuse par heure (Probability of Failure per Hour).

4 Méthodologie

Évaluer le niveau SIL d'une fonction instrumentée de sécurité

L'application des normes SIL CEI 61508 et CEI 61511 suit une démarche structurée. Quatre étapes encadrent la conception, la sélection et l'exploitation d'un Système Instrumenté de Sécurité.

01

Analyse des dangers et évaluation des risques

Identifier les scénarios accidentels, quantifier leurs conséquences et estimer la fréquence des sollicitations attendues sur le système de sécurité.

02

Détermination du SIL cible

Définir le niveau de sécurité SIL requis pour chaque fonction instrumentée, à partir de la réduction de risque visée et du mode de sollicitation.

03

Conception du Système Instrumenté de Sécurité

Sélectionner les capteurs, l'unité logique et les actionneurs compatibles avec le SIL visé. Tenir compte des contraintes architecturales, de la fiabilité opérationnelle et de la capacité systématique.

04

Vérification, exploitation et maintenance

Vérifier que la PFD ou la PFH calculée pour la boucle complète respecte les seuils du SIL cible. Maintenir cette performance via les tests périodiques et la maintenance préventive.

5 Applications

Composants d'une boucle de sécurité instrumentée

Une fonction instrumentée de sécurité s'appuie sur trois maillons indissociables. Chaque composant contribue à la probabilité de défaillance globale du système, et chaque maillon doit faire l'objet d'une sélection rigoureuse pour atteindre le niveau SIL visé sur l'ensemble du circuit.

MaillonComposants typesRôle dans la boucle SIL
CapteursIndicateurs de pression, de température, de niveauDétection des conditions dangereuses, fiabilité opérationnelle
Unité logiqueAutomate de sécurité, unité d'évaluation et de sortieTraitement de l'information, déclenchement de l'action de sécurité
ActionneursVannes automatisées, électrodistributeurs, positionneurs, boîtiers de fin de courseMise en position de sécurité de l'installation

Critères de sélection des actionneurs en boucle SIL

Sur la partie actionneur, l'évaluation du niveau SIL d'un ensemble motorisé prend en compte chaque composant assemblé : actionneur pneumatique ou électrique, électrodistributeur de pilotage, boîtier de signalisation et positionneur. Les critères de sélection issus de la CEI 61511 incluent la fiabilité opérationnelle, la tolérance aux défaillances matérielles et la capacité systématique du fabricant.

À retenir
Un composant certifié SIL 2 ne garantit pas une boucle SIL 2. La classification s'applique à la fonction complète, capteur - unité logique - actionneur. Le calcul de la PFD additionne les contributions de chaque sous-système, et l'architecture globale (redondance, tests périodiques) conditionne le niveau réellement atteint.
6 FAQ

Questions fréquentes sur les niveaux SIL

Quelle est la différence entre mode à faible sollicitation et mode à forte sollicitation ? Populaire

La CEI 61508 distingue deux modes. En mode à faible sollicitation, la fréquence de demande sur le système n'est pas supérieure à une fois par an, et reste inférieure ou égale à deux fois la fréquence des tests périodiques. La performance se mesure par la PFD. En mode à forte sollicitation ou continu, la fréquence est supérieure, et la performance se mesure par la PFH (probabilité de défaillance dangereuse par heure).

Quel niveau SIL est requis pour une vanne d'arrêt d'urgence en industrie pétrochimique ?

Le niveau SIL dépend de l'analyse de risque propre à l'installation. Dans les industries à haut risque (pétrole et gaz, traitement chimique, production d'énergie), les vannes d'arrêt d'urgence sont fréquemment spécifiées en SIL 2 ou SIL 3. Les systèmes SIL 3 présentent une fréquence de défaillance bien moindre que les systèmes SIL 2 et exigent des composants de meilleure qualité ainsi qu'une documentation de sécurité plus complète.

Un composant certifié SIL 2 garantit-il une boucle SIL 2 ?

Non. La classification SIL s'applique à la fonction instrumentée de sécurité complète, c'est-à-dire à l'ensemble capteur - unité logique - actionneur. Le calcul de la PFD ou de la PFH de la boucle additionne les contributions de chaque sous-système. Un composant certifié SIL 2 est nécessaire mais non suffisant : l'architecture globale, la redondance et les intervalles de tests conditionnent le niveau réellement atteint.

Quelle norme SIL s'applique à mon installation : CEI 61508 ou CEI 61511 ?

La CEI 61508 est la norme générique applicable à tous les systèmes électriques, électroniques et électroniques programmables relatifs à la sécurité. La CEI 61511 est sa déclinaison pour l'industrie des procédés (chimie, pétrochimie, traitement de fluides). En pratique, les exploitants des industries de transformation se réfèrent à la CEI 61511, tandis que les fabricants de composants conçoivent leurs produits selon la CEI 61508.

Qui détermine le niveau SIL d'une installation ?

Les fabricants évaluent leurs appareils dans le cadre d'une appréciation conforme à la norme et leur attribuent une capacité SIL. Les exploitants définissent quant à eux le niveau d'intégrité de sécurité requis dans le cadre d'une évaluation des risques pour la fonction de sécurité concernée. Selon ce constat, les appareils adaptés sont choisis et réunis dans un système.

Quels indicateurs suivre pour un Système Instrumenté de Sécurité en exploitation ?

Les indicateurs clés sont la PFD moyenne (pour les modes à faible sollicitation) et la PFH (pour les modes à forte sollicitation ou continus), comparées aux seuils SIL cibles. S'y ajoutent la tolérance aux défaillances matérielles, la fraction de défaillance sûre et le respect des intervalles de tests périodiques (proof test) définis lors de la conception.

7 Contact

Un projet fluides, une question technique ?

Le Centre d'Expertise Fluides Rubix vous aide à fiabiliser vos réseaux, améliorer leur performance et garantir leur durabilité. Complètez le formulaire ci-dessous pour contacter un expert ou envoyez-nous un email en cliquant ici.